カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ニチコン(4)
- 日本ケミコン(4)
- Ruby-con(3)
- TDK(2)
- KEMET(2)
- RS PRO(2)
- 泉精器製作所(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v47」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 25V dc 47μF
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116リップル電流 = 120mA116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応