カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(58)
- ニチコン(27)
- 日本ケミコン(8)
- KEMET(8)
- RS PRO(8)
- 京セラ(2)
- ルビコン(2)
- 東信工業(1)
- NOVA(1)
- DFRobot(1)
- Asian Brand(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「25v470μf」の検索結果

Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL213666471E3
VISHAY¥62,980税込¥69,2781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL212016471E3
VISHAY¥129,800税込¥142,7801箱(340個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,25V dc, MAL211816471E3
VISHAY¥109,800税込¥120,7801箱(340個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,250V dc, MAL215933471E3
VISHAY¥109,800税込¥120,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 470μF 50V dc 1箱 250個入
VISHAY¥64,980税込¥71,4781箱(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:470μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 x 25mm●長さ:25mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7176-49
Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応