カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Qlight(42)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- STMicro(1)
- POLAMCO(1)
- カモン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2ab-18」の検索結果
特価

Vishay 単方向 TVSダイオード, 5000W, 29.2V, 2-Pin DO-214AB (SMC)
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 29.2V最小ブレークダウン電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 18Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 171.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +185 ℃長さ = 7.11mmPAR(R)過渡電圧サプレッサ、SMT単方向5000 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応