カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(367)
- IDEC(和泉電気)(26)
- KSフィルター(5)
- NSK(ナカニシ)(8)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(10)
- SIEMENS(12)
- TOA(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- インガソール・ランド(3)
- コクヨ(6)
- シュナイダーエレクトリック(30)
- ニッセイ(11)
- ベビーフェイス(4)
- 三ツ星ベルト(6)
- 三木プーリ(4)
- 三桂製作所(6)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「2k-22」の検索結果
特価

Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1%
VISHAY¥729税込¥8021個翌々日出荷仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小動作温度 = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64Y方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64Yシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応