カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 日本ケミコン(5)
  • ニチコン(4)
  • RS PRO(4)
  • KEMET(3)
  • ルビコン(2)
  • 東信工業(2)
  • AVX(2)
  • 京セラ(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SPG(1)
  • 太陽誘電(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 星日電子(1)
  • DFRobot(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3.3μf 25v」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1セット 3000個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1セット 3000個入

    VISHAY
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(マイナス):-10%アズワン品番65-7047-65
  • タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAY

    タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥949税込¥1,044
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
    仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7035-93