カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ニチコン(108)
- 日本ケミコン(36)
- Ruby-con(28)
- RS PRO(23)
- KEMET(7)
- Xiaomi(7)
- Asian Brand(6)
- 住友重機械工業(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ルビコン(2)
- SPG(2)
- AVX(2)
- Ducati Energia(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 大西工業(1)
- 太陽誘電(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「30μf」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 4700μF
VISHAY(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個欠品中仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158等価直列抵抗 = 74mΩ158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 450V dc 33μF
VISHAY¥7,398税込¥8,1381袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 35mmシリーズ = 042 ASH等価直列抵抗 = 4.5Ω042-043 ASH Series. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応