カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • マルヤス電業(85)
  • エスコ(71)
  • RS PRO(61)
  • 東芝(60)
  • WURTH ELEKTRONIK(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • Hirschmann Test & Measurement(35)
  • TOA(33)
  • omron(オムロン)(26)
  • Aratas(旧:omron)(25)
  • YIJIA(24)
  • DiodesZetex(23)
  • 廣杉計器(21)
  • LINKMAN(21)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 東京コスモス電機(16)
  • TAKMAN(16)
  • KNITTER-SWITCH(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30ω」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1% VISHAY

    Vishay 高電源巻き線型抵抗器 RHシリーズ 30Ω 25W ±1%

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 30Ω定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 26.97 x 27.43 x 13.87mm長さ = 26.97mm奥行き = 27.43mm高さ = 13.87mm最小温度係数 = -20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 30kΩ 6.5W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 30kΩ 6.5W ±5%

    VISHAY
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 30kΩ定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmCWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 330Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 330Ω 0.4W ±1%

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay リードインダクタ VISHAY

    Vishay リードインダクタ

    VISHAY
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ 1.1kΩ 1W ±5%

    VISHAY
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1.1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW001ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 (Dia.) x 10.31mm長さ = 10.31mm直径 = 2.39mm最大温度係数 = +30ppm/℃CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 330Ω 1W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 330Ω 1W ±5%

    VISHAY
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

    VISHAY
    ¥159税込¥175
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W VISHAY

    巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W

    VISHAY
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mm最大動作温度 = +350℃CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 300Ω 0.6W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 300Ω 0.6W ±1%

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 22μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 22μF

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS等価直列抵抗 = 8Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ

    VISHAY
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載長さ(mm)3.6寸法(mm)1.6(Dia.)×3.6直径(Φmm)1.6シリーズMBA0204定格電力(W)0.4許容差±1%終端スタイルアキシャルテクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±50
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 18 A, 8 ピン パッケージPowerPAK SO

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 18 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 48 W幅 = 5mmPチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    ¥799~税込¥879~
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 430Ω 0.4W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 MBA0204シリーズ 430Ω 0.4W ±1%

    VISHAY
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 430Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 330Ω 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 330Ω 2W ±5%

    VISHAY
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 4.7μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 4.7μF

    VISHAY
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アキシャルシリーズ = 030 AS等価直列抵抗 = 23.7Ω030 ASシリーズ. 想定寿命2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ VISHAY

    Vishay 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

    VISHAY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    取付方式表面実装許容差±20%
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ

    VISHAY
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)10.4ケース形状モールド奥行(mm)3.2シリーズLTO50終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W

    VISHAY
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6 A, 3 ピン パッケージSOT-23 VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 6 A, 3 ピン パッケージSOT-23

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 2.5 W寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mmNチャンネルMOSFET、30 → 50 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO30シリーズ VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO30シリーズ

    VISHAY
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    7日以内出荷
30度特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 30度