カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(630)
- brembo(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(327)
- CKD(18)
- DAIKO(大光電機)(10)
- JAPANNEXT(34)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](10)
- SHIMANO(シマノ)(188)
- TENRYU(天龍製鋸)(5)
- TKG(5)
- オーム電機(13)
- サンドビック(5)
- ニチコン(21)
- ホンダ(9)
- マキタ(24)
- メディアカバーマーケット(18)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3000c」の検索結果
特価

Vishay 金属皮膜抵抗器 MBB0207シリーズ 300Ω 0.6W ±1%
VISHAY¥899税込¥9891袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 300Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載RoHS指令(10物質対応)対応