カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(874)
  • 黒田精工(520)
  • 富士インパルス(73)
  • TRUSCO(23)
  • タンガロイ(19)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • 浅香工業(6)
  • STMicro(6)
  • DiodesZetex(6)
  • onsemi(6)
  • ニツコー熔材工業(5)
  • シグマ光機(5)
  • アズワン(4)
  • 日本船具(4)
  • CKD(3)
  • 三菱電機(3)
  • 堺電業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300ns」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 250mA, 2000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.4V VISHAY

    Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 250mA, 2000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.4V

    VISHAY
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SOD-57。最大連続 順方向電流 = 250mA。ピーク逆繰返し電圧 = 2000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = アバランシェ。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 2.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 300ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥239,800税込¥263,780
    1リール(5500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, 500mA, 1600V, 2-Pin DO-204AL VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 500mA, 1600V, 2-Pin DO-204AL

    VISHAY
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.8V長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mmピーク逆回復時間 = 300ns動作温度 Min = -65 ℃小信号スイッチングダイオード、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFN VISHAY

    フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFN

    VISHAY
    ¥95,980税込¥105,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線。ピーク感度波長 = 940nm。パッケージタイプ = QFN。増幅機能 = なし。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 430nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 0.9mm。標準上昇時間 = 100ns
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装 VISHAY

    フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装

    VISHAY
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 940nm。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 430nm。最大検出波長 = 1100nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 4.24mm。高さ = 1.12mm。自動車規格 = AEC-Q101V。TEMD5010シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5010シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。小型表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が7.5 mm2のチップを搭載しています。TEMD5010は、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5010フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 高い放射感度 高感光性 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-213AB シリコンジャンクション 1.3V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-213AB シリコンジャンクション 1.3V

    VISHAY
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-213AB。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチング整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 500ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Vishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.2V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-204AL シリコンジャンクション 1.2V

    VISHAY
    ¥939税込¥1,033
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-204AL。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチング整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 200ns。直径 = 2.7mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Vishay Semiconductor 高速回復整流器 1A. 業界標準のパッケージに収められ、汎用で高効率の高速リカバリダイオードです。. 高さ 1 mm の低プロファイルです アバランシェ整流器
    RoHS指令(10物質対応)対応