カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • NSK(日本精工)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ニッサン(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • トヨタ(1)
  • KTM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30203j」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 330kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, PR03000202203JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 220kΩ ±5%, PR03000202203JAC00VISHAY
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 220kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03動作温度 Max = +155℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 470kΩ ±5%, PR03000204703JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 470kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100kΩ ±5%, PR03000201003JAC00VISHAY
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000203303JR500 VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000203303JR500VISHAY
299税込329
1セット(5個)
7日以内出荷
定格電力 = 2W組成 = 金属皮膜許容差 = ± 5%軸 / 放射状 = アキシャル
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 3W 270kΩ ±5%, PR03000202703JAC00VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 270kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
wt30201特集