カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • オーム電機(3)
  • 旭光電機工業(2)
  • エスコ(2)
  • ELPA(1)
  • CIO(41)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • サンワサプライ(11)
  • カシムラ(10)
  • DiodesZetex(10)
  • 多摩電子(9)
  • エアージェイ(9)
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • 三菱電機(8)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • MOTTERU(7)
  • XP POWER(5)
  • BESTEK(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 本多電子(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v2w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm幅 = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、ZPYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15 VISHAY

    Vishay 双方向 TVSダイオード, 500W, 48.4V, 2-Pin DO-15

    VISHAY
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 500W最大ピークパルス電流 = 10A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
30v2w表示灯特集