カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ニチコン(16)
- KEMET(16)
- RS PRO(11)
- KYOCERA AVX(11)
- 日本ケミコン(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- Ruby-con(3)
- TDK(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- 京セラ(1)
- 横河計測(1)
- TDKラムダ(1)
- マスプロ電工(1)
- 東信工業(1)
- KOA(1)
- SCHURTER(1)
- DFRobot(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「33μ 50v」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 450V dc 33μF
VISHAY¥7,398税込¥8,1381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 35mmシリーズ = 042 ASH等価直列抵抗 = 4.5Ω042-043 ASH Series. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,50V dc, MAL215262229E3
VISHAY¥69,980税込¥76,9781箱(500個)7日以内出荷静電容量 = 33μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 33μF 450V 1セット 100個入
VISHAY¥43,980税込¥48,3781セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:33μF●電圧:450V●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 x 18 x 21mm●長さ:18mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.3mm●自動車規格:AEC-Q200アズワン品番65-7097-04
Vishay コンデンサ 3.3μF, ,50V dc, MAL215371338E3
VISHAY¥829税込¥9121セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 3.3μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.0 x 4.0 x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,3.3μF,50V dc,6032-28,293D335X9050C2TE3
VISHAY¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 3.3μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応