カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Ruby-con(28)
- ニチコン(11)
- 日本ケミコン(6)
- KEMET(5)
- EPCOS(3)
- SPG(1)
- CF POSH(1)
- 東信工業(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「33000μf 50v」の検索結果

Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210118333E3
VISHAY¥10,980税込¥12,0781個欠品中静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応