カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 3M(スリーエム)(7)
- ニッサン(14)
- SMC(7)
- TOTO(5)
- スバル(3)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニトムズ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- KOA(1)
- KEMET(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「3301j」の検索結果

Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 3.3kΩ ±5%, PR03000203301JAC00
VISHAY¥689税込¥7581袋(10個)翌々日出荷抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ
VISHAY¥11,980~税込¥13,178~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)33.7寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.4シリーズRWM 6×34定格電力(W)8許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±75
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ
VISHAY¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷から9日以内出荷仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)45.8寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8ケース形状フォーマル直径(Φmm)9.4シリーズRWM 8×45定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
Vishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±5%, SFR2500003301JA500
VISHAY¥449税込¥4941袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000203301JR500
VISHAY¥319税込¥3511セット(5個)7日以内出荷定格電力 = 2W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャルRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 3.3kΩ 2W ±5%
VISHAY¥339税込¥3731袋(10個)7日以内出荷仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応