カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ニッサン(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- ホンダ(2)
- CKD(1)
- 椿本チエイン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- トヨタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「3303j」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 330kΩ 2W ±5%
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ
VISHAY¥589~税込¥648~1袋(25個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズVR25定格電力(W)0.25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 330kΩ ±5%, PR03000203303JAC00
VISHAY¥689税込¥7581袋(10個)翌々日出荷抵抗 = 330kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 電力用抵抗器 PR01シリーズ 1W ±5% 10個入 PRシリーズ
VISHAY(1件のレビュー)¥349税込¥3841袋(10個)7日以内出荷Vishay PR01シリーズ。この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。仕様●入数:1袋(10個入)●抵抗:330kΩ●定格電力:1W●許容差:±5%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:PR01●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±250ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):2.5 (Dia.)×8mm●最小温度係数:-250ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-5509アズワン品番65-8655-53
メタルグレース 抵抗器 0.5W 330kΩ ±5% 1袋 25個入
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷VR37シリーズ、アキシャル。Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ仕様●抵抗:330kΩ●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:メタルグレース●シリーズ:VR37●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7187-34