カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ホンダ(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- 三菱電機(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- Canon(5)
- SMC(3)
- YKK AP(3)
- エネックス(2)
- ニッサン(2)
- BOURNS(2)
- サンワサプライ(1)
- 西敬(イカリボシ)(1)
- ノーブランド(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- Kawasaki(1)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「331y」の検索結果

Vishay セラミックコンデンサ F シリーズ 330pF 1kV dc F331K29Y5RN6UK5R
VISHAY¥15,980税込¥17,5781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 330pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = F。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5R。直径 = 7.5mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。温度係数 = ±15%。抑制クラス = Class II。末端仕様 = ラジアル℃。電源回路のサプレッションには不適、X及びYサプレッションコンデンサのセクションを参照. クラス2 Y5Rコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト、及びスナバー回路用のセラミッククラス2コンデンサY5R誘導体です。. 特長. 高い信頼性 低損失 小型で高容量 キンクリード. 用途. 低損失で体積あたりの静電容量が大きくなければならない、SMPS回路、HFバラスト回路、スナバー回路、高電圧回路などの電子回路で使用されるコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ
VISHAY¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホールシリーズF許容差±10%温度係数±15%
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Vishay 高電圧セラミックコンデンサは、ラジアルリード付き単層ディスクです。このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径 0.026 インチ( 0.65 mm )及び 0.032 インチ( 0.80 mm )のスズめっき銅クラッドスチールワイヤ製です。静電容量: 330 pF 小型サイズ 低損失仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:12mm●長さ:42mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7027-87
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 330pF ±20% 1袋 250個入
VISHAY¥67,980税込¥74,7781袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:330pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●パッケージ/ケース:ラジアル、ディスク●直径:12mm●長さ:42mm●高さ:16mm●寸法:12 (Dia.) x 42mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-51