カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ベッセル(2)
- KSフィルター(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ワコウ(1)
- GEMS SENSORS(1)
- アサヒグループ食品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「3500e-2」の検索結果

Vishay サイリスタモジュール, IGBT, 160A, 1600V, VS-VSKT162/16PBF
VISHAY¥259,800税込¥285,7801セット(15個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 160A。サイリスタタイプ = IGBT。パッケージタイプ = INT-A-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1600V。サージ電流レーティング = 5.1kA。実装タイプ = パネルマウント。最大ゲートトリガー電流 = 270mA。最大ゲートトリガー電圧 = 4V。最大保持電流 = 200mA。ピン数 = 7。寸法 = 94 x 35 x 30mm。動作温度 Max = +125 ℃V。UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、INT-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. 2サイリスタ(SCR)構成 金属ベースからの絶縁電圧: 3500 V ;sub>;RMS ;/sub>; 業界標準パッケージ: INT-A-PAK 高サージ電流耐量RoHS指令(10物質対応)対応