カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(118)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • ニチコン(29)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • RS PRO(11)
  • CIO(9)
  • ホンダ(8)
  • 日本ケミコン(8)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • KEMET(6)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • onsemi(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • ラムマウント(5)
  • TRACO POWER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 33」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL214699013E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL214699013E3VISHAY
99,980税込109,978
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 35V dc VISHAY電解コンデンサ 3300μF 35V dcVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-21
電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入 VISHAY電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入VISHAY
57,980税込63,778
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-97
Vishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,3528-21,293D335X9035B2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,3528-21,293D335X9035B2TE3VISHAY
509税込560
1袋(10個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 3.3μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 3.5Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,6032-28,293D335X9035C2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,3.3μF,35V dc,6032-28,293D335X9035C2TE3VISHAY
19,980税込21,978
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 3.3μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 2.1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,50V dc, MAL215262229E3 VISHAYVishay コンデンサ 33μF, ,50V dc, MAL215262229E3VISHAY
68,980税込75,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 33μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3VISHAY
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3 VISHAYVishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3VISHAY
359,800税込395,780
1箱(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3 VISHAYVishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3VISHAY
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET8 V 4.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET8 V 4.4 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンVISHAY
65,980税込72,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 4.4 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 8 V。パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 35 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大パワー消費 = 960 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。幅 = 1.4mm。高さ = 1.02mm。PチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 330μF 450V dc VISHAY電解コンデンサ 330μF 450V dcVISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-23
電解コンデンサ 330μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAY電解コンデンサ 330μF 450V dc 1箱 50個入VISHAY
109,800税込120,780
1箱(50個)
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-45
キャノン 351 350特集