カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(76)
- ニチコン(26)
- 日本ケミコン(9)
- RS PRO(7)
- ラムマウント(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ホンダ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- KSフィルター(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- KEMET(3)
- KYOCERA AVX(3)
- ULVAC(アルバック)(2)
- コミー(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ルビコン(2)
- ノボル電機(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「35v 330」の検索結果

電解コンデンサ 3300μF 35V dc
VISHAY¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-21
電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入
VISHAY¥57,980税込¥63,7781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-97
電解コンデンサ 330μF 450V dc
VISHAY¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-23
Vishay コンデンサ 330μF, ,450V dc, MAL215957331E3
VISHAY¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 330μF 450V dc 1箱 50個入
VISHAY¥109,800税込¥120,7801箱(50個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品仕様●静電容量:330μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 35mm●長さ:35mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-45
Vishay コンデンサ 33000μF, ,40V dc, MAL210117333E3
VISHAY¥359,800税込¥395,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 33000μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33000μF, ,25V dc, MAL210116333E3
VISHAY¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷静電容量 = 33000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応