カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(13)
- ニチコン(11)
- 日本ケミコン(4)
- KEMET(4)
- RS PRO(2)
- 東信工業(1)
- AVX(1)
- EPCOS(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「35v 68μf」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,7343-31,293D685X9035D2TE3
VISHAY¥399税込¥4391袋(5個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 6.8μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 1.1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応