カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ニチコン(17)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(4)
- KEMET(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「35v dc 680μf」の検索結果
特価

コンデンサ 680μF 450V dc
VISHAY¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●静電容量:680μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7098-22
コンデンサ 680μF 450V dc 1箱 50個入
VISHAY¥109,800税込¥120,7801箱(50個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間仕様●静電容量:680μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7101-80
電解コンデンサ 680μF 400V dc 1箱 50個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(50個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品仕様●静電容量:680μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-62
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210118682E3
VISHAY¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3
VISHAY¥299,800税込¥329,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 6800μF, ,63V dc, MAL210128682E3
VISHAY¥199,800税込¥219,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 80mmRoHS指令(10物質対応)対応