カテゴリ
- 制御機器(193)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(565)
- SMC(561)
- ホンダ(503)
- RS PRO(329)
- YAMAHA(ヤマハ)(285)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- ニッサン(216)
- MAZDA(マツダ)(195)
- ニチコン(193)
- Festo(111)
- 廣杉計器(96)
- 三菱電機(90)
- ODELIC(オーデリック)(89)
- KEMET(80)
- SIEMENS(78)
- onsemi(78)
- サンドビック(67)
- フエニックス・コンタクト(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
「35v」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,35V,1μF,±10%
VISHAY¥369税込¥4061個3日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリードピッチ = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 7.11mm寸法 = 4.4 (Dia.) x 7.11mmシリーズ = 199D電解質の種類 = ソリッドリーク電流 = 0.5μA199Dシリーズ. Vishay 199Dは、ラジアルリード、固体電解タイプのTantalexμコンデンサを組み合わせることで、経済的な高性能を実現します。 199Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率の必要な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 35V dc
VISHAY¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-21
電解コンデンサ 2200μF 35V dc
VISHAY¥779税込¥8571個7日以内出荷仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-14
電解コンデンサ 1800μF 35V dc
VISHAY¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-48
Vishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48リップル電流 = 500mA048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,V,173D105X9035VE3
VISHAY¥339税込¥3731個7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。パッケージ/ケース = V。許容差 = ±10%。長さ = 7.37mm。寸法 = 2.79 (Dia.) x 7.37mm。シリーズ = 173D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。173Dシリーズ. Vishay 173Dシリーズのタンタルケース電解コンデンサは金色で難燃性の熱硬化性樹脂に精密成形されています。173Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長いサービス寿命を備えています。これらの製品は、優れた体積効率が必要になる用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3
VISHAY¥66,980税込¥73,6781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215050222E3
VISHAY¥38,980税込¥42,8781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10000μF, ,35V dc, MAL225640103E3
VISHAY¥31,980税込¥35,1781箱(45個)7日以内出荷静電容量 = 10000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL214630102E3
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3
VISHAY¥2,798税込¥3,0781セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 10μF, ,35V dc, MAL215370109E3
VISHAY¥899税込¥9891セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 4000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213650222E3
VISHAY¥4,298税込¥4,7281袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,489D105X0035B1VE3
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3
VISHAY¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3
VISHAY¥279税込¥3071個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214631101E3
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 1000μF, ,35V dc, MAL215050102E3
VISHAY¥56,980税込¥62,6781箱(250個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215050101E3
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3
VISHAY¥66,980税込¥73,6781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL213660222E3
VISHAY¥41,980税込¥46,1781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,35V dc, MAL215060222E3
VISHAY¥39,980税込¥43,9781箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 31mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入
VISHAY¥96,980税込¥106,6781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-07
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7176-75
電解コンデンサ 1800μF 35V dc 1箱 250個入
VISHAY¥79,980税込¥87,9781箱(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:1800μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-53
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213650221E3
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 6000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,35V dc, MAL225650223E3
VISHAY¥41,980税込¥46,1781箱(40個)7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 35V dc 100μF
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215099012E3
VISHAY¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 33μF, ,35V dc, MAL214699013E3
VISHAY¥96,980税込¥106,6781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 33μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215097011E3
VISHAY¥68,980税込¥75,8781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入
VISHAY¥47,980税込¥52,7781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-97
電解コンデンサ 2200μF 35V dc 1箱 100個入
VISHAY¥59,980税込¥65,9781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:2200μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-99
タンタルコンデンサ 1.5μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入
VISHAY¥809税込¥8901袋(10個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7049-88
タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1セット 3000個入
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7048-49
タンタルコンデンサ 1μF 35V dc 3528-12 1袋 10個入
VISHAY¥809税込¥8901袋(10個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:8.8Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7038-06
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,3216-12,TMCUA1V104KTRF
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-12。等価直列抵抗 = 4。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm。シリーズ = TMCU。動作温度 Max = +125℃。誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応