カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- DXアンテナ(1)
- EPCOS(4)
- KEMET(18)
- KYOCERA AVX(1)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- RS PRO(7)
- ニチコン(19)
- ホーザン(1)
- ルビコン(1)
- 日本ケミコン(5)
- 東信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「35v100μf」の検索結果
特価

Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 35V dc 100μF
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215050101E3
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,35V dc, MAL215097011E3
VISHAY¥68,980税込¥75,8781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 3300μF 35V dc 1箱 100個入
VISHAY¥47,980税込¥52,7781箱(100個)7日以内出荷仕様●静電容量:3300μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7174-97
Vishay コンデンサ 6800μF, ,100V dc, MAL210119682E3
VISHAY¥299,800税込¥329,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 6800μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 105mmRoHS指令(10物質対応)対応