カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(50)
- RS PRO(33)
- ニチコン(26)
- 三菱電機(22)
- STMicro(16)
- ON SEMICONDUCTOR(9)
- 住友重機械工業(7)
- 新日本無線(6)
- オリエンタルモーター(5)
- KEC(5)
- Watlow(5)
- 東芝(4)
- STマイクロエレクトロニクス(4)
- 戸上電機製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 旭光電機工業(3)
- LITTELFUSE(3)
- 京セラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「35v220」の検索結果
特価

電解コンデンサ 220μF 35V dc 1箱 1000個入
VISHAY¥96,980税込¥106,6781箱(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7175-07
電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 5個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:20mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7176-75
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215099001E3
VISHAY¥2,798税込¥3,0781セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 4000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214650221E3
VISHAY¥279税込¥3071個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL214631101E3
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215097001E3
VISHAY¥66,980税込¥73,6781セット(500個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL213650221E3
VISHAY¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 6000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリングRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP
VISHAY¥439税込¥4831個翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 38 nC @ 10 VNチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,450V dc, MAL215957221E3
VISHAY¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 220μF 450V dc
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●静電容量:220μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-39