カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • RS PRO(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • いすゞ自動車(6)
  • スズキ(31)
  • タカノ(6)
  • トヨタ(8)
  • ニッサン(4)
  • ホンダ(13)
  • ミツビシ(7)
  • ユニット(2)
  • 三菱(7)
  • 三菱ふそう(13)
  • 大阪魂(5)
  • 象印チェンブロック(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-340」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88) VISHAY

    Vishay N+Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 400 mA, 700 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N, P最大連続ドレイン電流 = 400 mA, 700 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.48 Ω, 578 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 0.6V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = 絶縁型チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 340 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 38 pF @ 10 V、43 pF @ -10 VデュアルN/PチャンネルMOSFET、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 60個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 60個入

    VISHAY
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:Tアズワン品番65-6923-54
  • フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 480V ac 1.5μF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7026-43
  • フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 2個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6928-32
  • フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 60個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 305V ac 4.7μF ±20% 1袋 60個入

    VISHAY
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:22mm●高さ:38mm●寸法:32 x 22 x 38mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7035-41