カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • RS PRO(47)
  • 永井ゲージ製作所(36)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • KITO(キトー)(20)
  • グーリング(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(13)
  • KINGBRIGHT(6)
  • 呉英製作所(4)
  • EAO(4)
  • LORLIN(4)
  • ホンダ(3)
  • KOA(3)
  • EPCOS(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • エバオン(2)
  • FAULHABER(2)
  • BOURNS(2)
  • KEMET(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3dia」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10Ω 1W ±1%

    VISHAY
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 1W ±1%

    VISHAY
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1Ω 2W ±1%

    VISHAY
    479税込527
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1kΩ 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 1kΩ 1W ±1%

    VISHAY
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mm動作温度 Max = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 酸化金属バリスタ VISHAY

    Vishay 酸化金属バリスタ

    VISHAY
    219税込241
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 120kΩ 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 120kΩ 3W ±5%

    VISHAY
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小動作温度 = -55℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 10kΩ 3W ±1%

    VISHAY
    469税込516
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay リードインダクタ VISHAY

    Vishay リードインダクタ

    VISHAY
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最大動作温度 = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ Vishay NTC VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC

    VISHAY(1件のレビュー)
    449税込494
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 22kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小動作温度 = -65℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5%

    VISHAY
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 220Ω 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 220Ω 2W ±1%

    VISHAY
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 33Ω 1W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 33Ω 1W ±1%

    VISHAY
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    349税込384
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 68kΩ 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 68kΩ 3W ±5%

    VISHAY
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 68kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 精密ポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:3 VISHAY

    Vishay 精密ポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:3

    VISHAY
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 3取り付けタイプ = ブッシュ取り付け軸径 = 6.34 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 1W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 533長さ = 39.67mm寸法 = 22.22 (Dia.) x 39.67mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5%

    VISHAY
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 18Ω 3W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 18Ω 3W ±5%

    VISHAY
    499税込549
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ 10Ω 3W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ 10Ω 3W ±1%

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP3ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.54 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 5.54mm最小温度係数 = -25ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ 1kΩ 3W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ 1kΩ 3W ±1%

    VISHAY
    12,980税込14,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RLP3ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±25ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.54 (Dia.) x 14mm長さ = 14mm直径 = 5.54mm最大温度係数 = 25ppm/℃CECC 40201-006、NFC 83210. NF C83210及びMIL-R-26E. 1 W → 10 W高安定性巻線型抵抗器. Vishay Sfernice RLPシリーズの精密巻線型抵抗器は、優れたΩ安定性と低い温度係数が求められる業務用途向けです。. RLP1及びRLP2シリーズは、成形タイプで提供 RLP3、RLP6、RLP10シリーズはラッカー仕上げで提供 CECC/NFCマーキング - 例: RLP3はRP4とマークRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 47kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 47kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 499Ω 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 499Ω 2W ±1%

    VISHAY
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 499Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 2.2kΩ 2W ±1% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 2.2kΩ 2W ±1%

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay レオスタット RTシリーズ VISHAY

    Vishay レオスタット RTシリーズ

    VISHAY
    44,980税込49,478
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W

    VISHAY
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応