カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 富士電機(46)
  • CKD(42)
  • 三菱電機(42)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • RS PRO(24)
  • コガネイ(20)
  • SIEMENS(19)
  • omron(オムロン)(18)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 東和制電工業(TOWA)(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(15)
  • 日立産機システム(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • POSH Faith(12)
  • カネミツ(11)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(11)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(11)
  • DiodesZetex(10)
  • 東芝(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v400」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 400V, 4-Pin D 46 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3A, 400V, 4-Pin D 46

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 46ピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 55A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 16.7mm寸法 = 16.7 x 16.7 x 6.35mm基板実装用ブリッジ整流器、VS-KBPC1シリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)実装又はシャーシ取り付けに最適 コンパクトな構造 ワイヤリード構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251) VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 1.8 A, 3 ピン パッケージIPAK (TO-251)

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 1.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = IPAK (TO-251)実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 50 W標準ターンオフ遅延時間 = 25 nsPチャンネルMOSFET、100 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP VISHAY

    Vishay Nチャンネル パワーMOSFET, 400 V, 3.7 A, 3 ピン パッケージTO-220FP

    VISHAY
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1Ω最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 38 nC @ 10 VNチャンネルMOSFET、300 → 400 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAY

    Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

    VISHAY
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, シリーズ VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, シリーズ

    VISHAY
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応