カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- AMPHENOL(9)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- DiodesZetex(9)
- GENTOS(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(26)
- IBS(4)
- KSフィルター(5)
- STMicro(9)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ウエストンローラー(4)
- コガネイ(13)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(5)
- 三菱電機(10)
- 富士電機(3)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「3v800」の検索結果

Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247
VISHAY(1件のレビュー)¥859税込¥9451個翌々日出荷仕様定格平均オン電流 = 20Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 300A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 60mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 100mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mmピークオンステージ電圧 = 1.3V位相制御サイリスタ、Vishay Semiconductor
Vishay 整流ダイオード, 3A, 800V, 2-Pin DO-201AD
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 500ns直径 = 5.3mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 125A高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, シリーズ, 100A, 800V, 3-Pin TO-240AA
VISHAY¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = TO-240AAダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1.55V長さ = 92mm幅 = 22.6mm高さ = 35mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 2.1kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin TO-247AC
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様定格平均オン電流 = 35Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-247AC繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 600A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 150mA最大ゲートトリガー電圧 = 2.5V最大保持電流 = 150mAピン数 = 3長さ = 15.87mm幅 = 5.31mm高さ = 20.7mm寸法 = 15.87 x 5.31 x 20.7mm動作温度 Min = -40 ℃位相制御サイリスタ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応