カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ADTECHNO(エーディテクノ)(7)
- ATEN(25)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- SKC(環境測定)(41)
- SMC(49)
- TP-LINK(11)
- Vivotek(22)
- WISENET(6)
- アイテックシステム(8)
- イスカル(9)
- カシムラ(5)
- カーメックス(15)
- サンワサプライ(5)
- トーアボージン(7)
- ビックス(8)
- メディアカバーマーケット(10)
- 日本光器製作所(NIKKO)(8)
- 測範社(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「4-ir」の検索結果

Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)当日出荷仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY¥2,898税込¥3,1881袋(20個)当日出荷仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW
VISHAY¥1,498税込¥1,6481袋(25個)当日出荷ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 35mW。放射強度 = 80mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソースRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷ピーク波長 = 850nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 700mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ
VISHAY¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷キャリアー周波数 = 40kHz。最大伝送距離 = 30m。半値トランスミッション距離角度 = ±55 °。昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 10 x 4 x 12.5mm。高さ = 12.5mm。長さ = 10mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 4mm。IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 55mW
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷ピーク波長 = 850nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 55mW。放射強度 = 600mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = ±3°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLY5850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY5850は、赤外線(IR)発光ダイオードです。 標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 放物面レンズ付きの、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY5850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、自動煙及び火災感知器、そして赤外線フラッシュ用途が含まれます。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 スタンドオフ付きリード Peak Wavelength : p=850 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の狭角:冷間時 = ± 3 ° 高パルス電流動作に適しています CMOS カメラとの良好なスペクトルマッチング RoHS 指令 2002/95/EC 、 WEEE 2002/96/EC に準拠 IEC61249-2-21規定に準拠したハロゲンフリー. 用途. CMOS カメラで動作するための赤外線放射源 高速赤外線データ転送 煙自動火災感知器 IR フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD205T
VISHAY¥169,800税込¥186,7801セット(2000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.55V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。絶縁電圧 = 4 kVrms。最大電流変換率 = 80%。標準降下時間 = 4.7μs。シリーズ = ILD。特殊機能 = 二波長、ベイパーフェーズ及びIRリフローはんだ付けとの互換性あり。オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応