カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SMC(26)
- ホンダ(18)
- 三菱電機(8)
- 日立(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NSK(日本精工)(2)
- CKD(1)
- 鶴賀電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 富士電機(1)
- TCL(1)
- フカガワ(1)
- KSフィルター(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ホリエ金物(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「400HF」の検索結果
特価

Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V
VISHAY¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = D-55。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600A。Vishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応