カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • WURTH ELEKTRONIK(9)
  • 日本ケミコン(8)
  • KEMET(7)
  • ニチコン(5)
  • XP POWER(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東信工業(2)
  • RS PRO(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 三和電気計器(1)
  • ルビコン(1)
  • SPG(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 日精電機[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400v 15μf」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解コンデンサ 15μF 400V dc 1袋 2個入 VISHAY

    電解コンデンサ 15μF 400V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay 192 CTX シリーズ SMD (チップ)技術を備えたアルミ電解コンデンサで、産業用途や業務用途に適しています。車載、一般産業、通信用途で使用できます。有効寿命は最大 2500 時間 @ 125 ℃ となっています 非固体電解質 自己回復機能 鉛( Pb )フリーリフローはんだ付け可能 充電及び放電防止 Peak 電流制限なし 高い信頼性
    仕様●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:16 x 21mm●長さ:16mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:28mmアズワン品番65-7029-38
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 99.5μF 15kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    189,800税込208,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
    仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 99.5μFアズワン品番65-7071-14
  • Vishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1500μF, ,40V dc, MAL202117152E3

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1500μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL213817102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL213817102E3

    VISHAY
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 15 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 15mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。Vishay 138 AMLシリーズ. Vishay 138 AMLシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちするように設計されています。 138 AMLは、自動車、産業、通信、平滑化、フィルタリング、カップリング、デカップリング、タイミングを含む、幅広い用途に適しています。. 極性付きアキシャルリード 充電及び放電防止 耐振性及び耐衝撃性
    RoHS指令(10物質対応)対応