カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 日本ケミコン(21)
- ニチコン(5)
- KEMET(3)
- SCHAFFNER(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- Arduino(1)
- RS PRO(1)
- エーアイシーテック(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「400v dc 220μf」の検索結果

Vishay コンデンサ 220μF, ,400V dc, MAL215746221E3
VISHAY¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入
VISHAY¥86,980税込¥95,6781箱(100個)7日以内出荷Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
電解コンデンサ 2200μF 40V dc
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-25
Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL212017222E3
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL211817222E3
VISHAY¥119,800税込¥131,7801箱(100個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 2200μF 40V dc 1箱 125個入
VISHAY¥89,980税込¥98,9781箱(125個)7日以内出荷仕様●静電容量:2200μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7171-38
Vishay コンデンサ 2200μF, ,40V dc, MAL213817222E3
VISHAY¥73,980税込¥81,3781箱(125個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 40V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 22000μF, ,40V dc, MAL210117223E3
VISHAY¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷静電容量 = 22000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁RoHS指令(10物質対応)対応