カテゴリ

  • 制御機器(37)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • YAGEO(58)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • RS PRO(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • 三和電気計器(13)
  • フルーク(FLUKE)(13)
  • KOA(13)
  • ABRACON(11)
  • 共立電気計器(9)
  • マザーツール(8)
  • カイセ(8)
  • カスタム(7)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • ELPA(4)
  • JVC(4)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40kω」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1%VISHAY
749税込824
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 40kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RN60シリーズ 1kΩ 0.25W ±1%VISHAY(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAYVishay 巻線抵抗器 CWシリーズVISHAY
899税込989
1個ほか
7日以内出荷
ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ 20kΩ 0.5W ±1%VISHAY
249税込274
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN65ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm長さ = 14.27mm直径 = 4.57mm最小動作温度 = -65℃Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 20kΩ 0.4W ±1%VISHAY
399税込439
1袋(25個)
当日出荷
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 1.4kΩ, 0603, 0.1W CRCW06031K40FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 1.4kΩ, 0603, 0.1W CRCW06031K40FKEAVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 1.4kΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 3.4kΩ, 0805, 0.125W CRCW08053K40FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 3.4kΩ, 0805, 0.125W CRCW08053K40FKEAVISHAY
1,998税込2,198
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 3.4kΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0805許容差 ±1%定格電力 0.125W0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)3.4k
Vishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0603, 0.1W CRCW06032K40FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0603, 0.1W CRCW06032K40FKEAVISHAY
1,898税込2,088
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 2.4kΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0402 (1005M) CRCW04022K40FKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.4kΩ, 0402 (1005M) CRCW04022K40FKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 2.4kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 M63P502KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 1回転型 M63P502KB40VISHAY
939税込1,033
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63P上面調整
抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 M63P104KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 1回転型 M63P104KB40VISHAY
909税込1,000
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63P上面調整
抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63P103KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63P103KB40VISHAY
939税込1,033
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63P上面調整
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63M103KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 1回転型 M63M103KB40VISHAY
699税込769
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63M終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63M上面調整
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40VISHAY
769税込846
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 9.52mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63P上面調整
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ Vishay NTC VISHAYサーミスタ Vishay NTCVISHAY(1件のレビュー)
489税込538
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 240kΩ ±1%, MRS25000C2403FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 240kΩ ±1%, MRS25000C2403FCT00VISHAY
439税込483
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 240kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 140kΩ ±1%, MRS25000C1403FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 140kΩ ±1%, MRS25000C1403FCT00VISHAY
409税込450
1袋(25個)
翌々日出荷
抵抗 = 140kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 M43P104KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 M43P104KB40VISHAY
85,980税込94,578
1箱(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 43P終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.54 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305
抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 19 (電気的)、22 (機械的)回転型 M64W103KB40 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 19 (電気的)、22 (機械的)回転型 M64W103KB40VISHAY
55,980税込61,578
1箱(200個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 64W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード VISHAYVishay ツェナーダイオードVISHAY
2,398税込2,638
1袋(250個)
7日以内出荷
面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W VISHAY面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2WVISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:240kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7172-13
面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 VISHAY面実装抵抗 240kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入VISHAY
119,800税込131,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:240kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.2Wアズワン品番65-7176-76
Vishay SMDレジスタ, 240kΩ, 0402 (1005M) CRCW0402240KFKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 240kΩ, 0402 (1005M) CRCW0402240KFKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 240kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)240k
Vishay SMDレジスタ, 140kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603140KFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 140kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRCW0603140KFKEAVISHAY
169税込186
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 140kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
面実装抵抗 10kΩ 0402 1005M 0.063W VISHAY面実装抵抗 10kΩ 0402 1005M 0.063WVISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7175-49
SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063W VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.063WVISHAY
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Vishay 10 k Ω 薄膜表面実装抵抗器は、ブレーキシステム、電源、電源スイッチングでの使用に最適です。はんだ接合部と上部抵抗層の間の熱抵抗は、終端の拡大によって抑制されています。低ノイズ、高精度の用途、優れた安定性、低い抵抗温度係数、及び低い電圧係数に適用できます。Vishay Sferrice の実績のある高精度薄膜ラップアラウンド抵抗器は、この
仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.01%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6975-57
面実装抵抗 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入 VISHAY面実装抵抗 10kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入VISHAY
129,800税込142,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7172-11
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入VISHAY
409税込450
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7178-07
SMDレジスタ 10kΩ 0402(1005M)0.1W 1セット(100個入) VISHAYSMDレジスタ 10kΩ 0402(1005M)0.1W 1セット(100個入)VISHAY
669税込736
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCS●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-16
SMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 500個入 VISHAYSMDレジスタ 100kΩ 0402 1005M 0.06W 1セット 500個入VISHAY
2,398税込2,638
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.06W●温度係数:±100ppm/K●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RCA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-61
Vishay SMDレジスタ, 390kΩ, 0402 (1005M) CRCW0402390KFKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 390kΩ, 0402 (1005M) CRCW0402390KFKEDVISHAY
1,598税込1,758
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 390kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)390k
Vishay SMDレジスタ, 280kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402280KFKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 280kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402280KFKEDVISHAY
159税込175
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 280kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)280k
Vishay SMDレジスタ, 560kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402560KFKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 560kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402560KFKEDVISHAY
149税込164
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 560kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)560k
Vishay SMDレジスタ, 750kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402750KFKED VISHAYVishay SMDレジスタ, 750kΩ, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402750KFKEDVISHAY
1,798税込1,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 750kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0402 (1005M)許容差 ±1%定格電力 0.063W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750k
Vishay 薄膜 抵抗器 0.4W 100kΩ ±1%, MBA02040C1003FC100 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.4W 100kΩ ±1%, MBA02040C1003FC100VISHAY
29,980税込32,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBA0204温度係数 = ±50ppm/℃0.4W MBA0204シリーズ、アキシャル. 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22 Ω → 22 MΩ 無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 10kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E1002BB100VISHAY
229,800税込252,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2203BB100 VISHAYVishay SMDレジスタ, 220kΩ, MELF 0204 ( MELF 0204 ), 0.07W MMA02040E2203BB100VISHAY
33,980税込37,378
1セット(500個)
7日以内出荷
抵抗 = 220kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0204 ( MELF 0204 )許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.07W温度係数 = ±15ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMA動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃EN140401-803. MMA 0204精密MELF 0.1 %抵抗. アドバンスド薄膜テクノロジ 高い安定性: クラス0.05 幅広い精密範囲: 43 Ω → 220 kΩ 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)220k
寅壱4040特集