カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • SMC(298)
  • MAZDA(マツダ)(253)
  • ニッサン(220)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • ホンダ(146)
  • KEMET(79)
  • スバル(48)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(35)
  • ON SEMICONDUCTOR(32)
  • onsemi(31)
  • エスコ(29)
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • トヨタ(23)
  • RS PRO(23)
  • CKD(21)
  • RYOCO(菱高精機)(18)
  • 三菱ふそう(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41v」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 6mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm高さ = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm幅 = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、ZPYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = <15Ω最大逆漏れ電流 = <500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール

    VISHAY
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サイリスタ SCR VISHAY

    Vishay サイリスタ SCR

    VISHAY
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55

    VISHAY
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツェナーダイオード 27V/500mW VISHAY

    ツェナーダイオード 27V/500mW

    VISHAY
    48税込53
    1本
    5日以内出荷
    逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
    仕様●ツェナー電圧:27V(typ)●許容誤差:±5%●消費電力:500mW(max)●動作抵抗:41Ω@Iz=4.6mA●逆方向漏れ電流:100nA @ 21V●順方向電圧:1.2V(max)@ 200mA●動作温度範囲:-65℃~200℃●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:DO-35ガラスケースアズワン品番67-0443-53
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン VISHAY

    Vishay Pチャンネル MOSFET30 V 8 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン

    VISHAY
    229,800税込252,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 8 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 41 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大パワー消費 = 5 W。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。デュアルPチャンネルMOSFET、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード 33V スルーホール 1.3 W VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 33V スルーホール 1.3 W

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 33V。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41 ( DO-204AL )。ツェナータイプ = シリコン平面。ツェナー電圧許容性 = ± 5%。ピン数 = 2
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード 68V スルーホール 1.3 W VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 68V スルーホール 1.3 W

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 68V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 3.7A。最大ツェナーインピーダンス = 150Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm。動作温度 Max = +175 ℃。ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 1300 mW VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 6.2V スルーホール 1300 mW

    VISHAY
    949税込1,044
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 6.2V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1300 mW。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 35mA。最大ツェナーインピーダンス = 4Ω。最大逆漏れ電流 = 1μA。寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm。標準電圧温度係数 = 0.033%/℃。ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 W VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 W

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 36V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード 16V スルーホール 1.3 W VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード 16V スルーホール 1.3 W

    VISHAY
    46,980税込51,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 16V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 6%。ピン数 = 2。テスト電流 = 15mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 2.5 (Dia.) x 4.1mm。標準電圧温度係数 = 0.055 %/℃, 0.09%/℃。ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 40A, 400V, 2-Pin D-55 VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 40A, 400V, 2-Pin D-55

    VISHAY
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600A標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応