カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ホンダ(110)
- 三菱電機(110)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- CARLO GAVAZZI(6)
- RS PRO(5)
- エスコ(4)
- EPCOS(4)
- 共立電気計器(3)
- 東芝ライテック(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニッサン(3)
- 弥生(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- マルマン(2)
- 横河計測(2)
- カーメイト(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「440ma」の検索結果

Vishay サイリスタ, SCR, 25A, 600V, VS-25RIA60
VISHAY¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-48。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。繰返しピークオフステート電流 = 10mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 25A, 800V, VS-25RIA80
VISHAY¥189,800税込¥208,7801袋(100個)7日以内出荷定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-208AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 90mA。最大ゲートトリガー電圧 = 3V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。寸法 = 15.5 x 14.3 x 41.7mm。ピークオンステージ電圧 = 1.7V。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 3ピン TEMT6000X01
VISHAY¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷検出スペクトル = 可視光。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 50μA。最大暗電流 = 50nA。半値幅感度角度 = ±60 °。ピン数 = 3。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = 1206。寸法 = 4 x 2 x 1.05mm。コレクター電流 = 20mA。感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm。幅 = 2mm。TEMT6000シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMT6000シリーズの周辺光センサファミリです。NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタと透明なパッケージで構成されています。このコンパクトな表面実装(SMD)パッケージは、標準の1206フットプリントとなっています。TEMT6000は、可視光の影響を受けやすく、人間の眼の応答性に匹敵する製品です。TEMT6000周辺光センサに適した用途には、自動車、携帯電話、ノートブック、カメラ、ダッシュボードなどがあります。. TEMT6000周辺光センサの特長: 1206フットプリント 寸法: 4 x 2 x 1.05 mm 高感光性 ピーク感度: 570 nm 半輝度角度: 60 °RoHS指令(10物質対応)対応