カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 日本ケミコン(7)
- ニチコン(6)
- Ruby-con(3)
- RS PRO(2)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
「450v 47uf」の検索結果

電解コンデンサ 6800μF 10V dc
VISHAY¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Vishay 6800 μ F アルミ電解コンデンサは低 ESR レベルを特長としており、非常に高いリプル電流性能を発揮します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温仕様●静電容量:6800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18x30mm●長さ:30mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7029-19
電解コンデンサ 6800μF 25V dc
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●静電容量:6800μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 38mm●長さ:38mm●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7176-64