カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(49)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ニチコン(23)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • 日本ケミコン(5)
  • RS PRO(5)
  • KYOCERA AVX(4)
  • TDK(3)
  • Ruby-con(3)
  • ルビコン(2)
  • AVX(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • YAGEO(2)
  • NIC Components(2)
  • 京セラ(1)
  • 太陽誘電(1)
  • 東信工業(1)
  • Nichicon(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47μf 6.3v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
579税込637
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL213838478E3 VISHAYVishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL213838478E3VISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 63V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, MAL215373479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,6.3V dc, MAL215373479E3VISHAY
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,6.3V,47μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,6.3V,47μF,±10%VISHAY
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.9Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTμ産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電球 6.3v1w特集