カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • ニチコン(29)
  • 日本ケミコン(12)
  • RS PRO(12)
  • ルビコン(4)
  • KEMET(4)
  • NIC Components(2)
  • 東信工業(1)
  • NOVA(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf 35v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3VISHAY
869税込956
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +125℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3VISHAY
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3VISHAY
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3VISHAY
39,980税込43,978
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 16V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215099012E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215099012E3VISHAY
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 10 x 14mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAY電解コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入VISHAY
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-84
電解コンデンサ 470μF 450V dc VISHAY電解コンデンサ 470μF 450V dcVISHAY
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6952-29
Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3VISHAY
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 100V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 470 μAACEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3 VISHAYVishay コンデンサ 470μF, ,35V dc, MAL215060471E3VISHAY
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 x 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 450V dc VISHAYコンデンサ 470μF 450V dcVISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-32
コンデンサ 470μF 500V dc VISHAYコンデンサ 470μF 500V dcVISHAY
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-70
コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入VISHAY
86,980税込95,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-58
Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3VISHAY
49,980税込54,978
1箱(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 35V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入 VISHAYコンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入VISHAY
169,800税込186,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7100-07
Vishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48リップル電流 = 500mA048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 470μF 400V dc VISHAY電解コンデンサ 470μF 400V dcVISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
仕様●静電容量:470μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-61
関連キーワード
470μf 200v特集