カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ニチコン(32)
  • 日本ケミコン(12)
  • KEMET(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • RS PRO(2)
  • Ruby-con(2)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • NOVA(1)
  • エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470μf 450v」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 470μF 450V dc VISHAY

    コンデンサ 470μF 450V dc

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-32
  • 電解コンデンサ 470μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 450V dc

    VISHAY
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
    仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6952-29
  • コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAY

    コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    79,980税込87,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-58
  • 電解コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入 VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 450V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 50mm●長さ:50mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6950-84
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,450V dc, MAL215957471E3

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 4700μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 4700μF 450V dc

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7040-22
  • 電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入 VISHAY

    電解コンデンサ 4700μF 450V dc 1箱 12個入

    VISHAY
    219,800税込241,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    Vishayアルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPSの蓄電に使用されます。溶接、X線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト装置など。定格静電容量は4700uFで、定格電圧は450Vです。24時間365日、50℃で使用可能ですケースサイズ76x105mmで提供されます。RoHS準拠(2022年10月現在)で鉛フリーです有効寿命は5000時間@+85℃です
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7041-88