カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ニチコン(14)
  • 日本ケミコン(6)
  • RS PRO(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • ルビコン(2)
  • ELPA(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • KEMET(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
  • NOVA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4700 35v」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,35V dc, MAL215050472E3

    VISHAY
    68,980税込75,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,16V dc, MAL213665472E3

    VISHAY
    43,980税込48,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 35mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,25V dc, MAL214656472E3

    VISHAY
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,63V dc, MAL205858472E3

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,100V dc, MAL213659471E3

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。漏れ電流 = 470 μAA。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 470μF 500V dc VISHAY

    コンデンサ 470μF 500V dc

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-70
  • 電解コンデンサ 470μF 400V dc VISHAY

    電解コンデンサ 470μF 400V dc

    VISHAY
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計 有効寿命: 5000 時間 @ 105 ℃ > 24 時間 365 日、60 ℃ で使用可能 最大500 Vに対応 リプル電流は、類似品より 10 → 30 % 高くなっています サイズが標準の製品
    仕様●静電容量:470μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6948-61
  • コンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入 VISHAY

    コンデンサ 470μF 500V dc 1箱 50個入

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:35x45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7100-07