カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(45)
  • YAGEO(35)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • EPCOS(21)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • TDK(13)
  • KYOCERA AVX(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • RS PRO(6)
  • 京セラ(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 日本ファイリング(2)
  • 岡谷電機産業(2)
  • ニチコン(2)
  • AVX(2)
  • WIMA(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470nf」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 470000pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ
    仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6960-48
  • Vishay コンデンサ 470nF, ,50V dc, MAL215371477E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470nF, ,50V dc, MAL215371477E3

    VISHAY
    919税込1,011
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.0 x 4.0 x 5.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,470nF,±10%

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 63 V ac, 100 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 5.5mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 5.5 x 14.5 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,470nF,±10% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,470nF,±10%

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 220 V ac, 400 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 8mm。高さ = 20mm。寸法 = 8 x 20 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 200 V ac、400 V dc, 470nF, ±10%

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 11mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10% VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 470nF, ±10%

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 15mmシリーズ = MKT 1822許容差 = ±10%温度特性 = PET長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 5.5 x 10.5 x 18mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃リード径 = 0.8mmMKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 95個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 95個入

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1袋(95個)
    7日以内出荷
    最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します
    仕様●静電容量:470nF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7036-69
  • フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 5個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 480V ac 470nF ±20% 1袋 5個入

    VISHAY
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:32mm●奥行き:15mm●高さ:25mm●寸法:32 x 15 x 25mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7036-51
  • Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,470nF,20V dc,2012-12,TMCP1D474KTRF

    VISHAY
    729税込802
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = タンタル。静電容量 = 470nF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 22Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入 VISHAY

    フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    MKT 1813シリーズ。用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
    仕様●静電容量:470nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mmアズワン品番65-6955-98
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 100個入 VISHAY

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 305V ac 470nF ±20% 1袋 100個入

    VISHAY
    42,980税込47,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340Y2●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2●長さ:31mm●奥行き:18mm●高さ:28mm●寸法:31 x 18 x 28mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7046-06
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 1812 (4532M) VJ1812Y474KXBAT VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc 1812 (4532M) VJ1812Y474KXBAT

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 470nF。電圧 = 100V dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路など
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ポリエステルコンデンサ(PET) VISHAY

    Vishay ポリエステルコンデンサ(PET)

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール