カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- Phenomenex(2)
- ミヤコ自動車(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- ニッサン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4753n」の検索結果

Vishay ツェナーダイオード 36V スルーホール 1.3 W
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(100個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 36V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.3 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 7mA。最大ツェナーインピーダンス = 50Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1.3 W、1N47xxAシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応