カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- 関東カメラ(2)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KANON(中村製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- POSH Faith(2)
- KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4sr44」の検索結果

Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)
VISHAY(2件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応