カテゴリ

  • 制御機器(43)
    • 汎用ロジック(20)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • KOA(7)
  • RS PRO(181)
  • azbil(旧:山武)(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • 東京コスモス電機(12)
  • ARCOLECTRIC(7)
  • BOURNS(20)
  • Aratas(旧:omron)(127)
  • IDEC(和泉電気)(410)
  • MAC8(マックエイト)(141)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(85)
  • omron(オムロン)(770)
  • コーセル(109)
  • サトーパーツ(198)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(116)
  • マルヤス電業(126)
  • ユーアールディ(73)
  • 富士電機(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ω」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 3W ±1%

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 10W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500Ω 10W ±1%

    VISHAY
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 500Ω, 1W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 500Ω, 1W

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 1W終端スタイル = ピン許容差 = ±10%シリーズ = 249奥行き = 12.7mm高さ = 13.11mm動作温度 Min = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 12Ω7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 精密ポテンショメータ, 500Ω, 2W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 精密ポテンショメータ, 500Ω, 2W, 回転数:10

    VISHAY
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 10取り付けタイプ = ブッシュ取り付け軸径 = 6.34 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = タレット許容差 = ±5%シリーズ = 534長さ = 39.67mm寸法 = 22.22 (Dia.) x 39.67mm最小動作温度 = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 8W, 回転数:10 VISHAY

    Vishay 巻線ポテンショメータ, 500Ω, 8W, 回転数:10

    VISHAY
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 500Ω回転数 = 10ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 8W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±1%シリーズ = 860長さ = 71.42mm奥行き = 46.02mm高さ = 51.56mm寸法 = 71.42 x 46.02 x 51.56mm最小動作温度 = -55℃金属製ロックワッシャ、ナット. 46mm 10回転860シリーズ. Vishay 860精密巻線型10段回転ポテンショメータ製品です。. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製シャフト ガラス繊維入りサーモプラスチックハウジング
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 500mΩ 5W ±1%

    VISHAY
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAY

    Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:360°連続 VISHAY

    Vishay 導電性プラスチックポテンショメータ, 1kΩ, 1W, 回転数:360°連続

    VISHAY
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 連続ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 9.525mm定格電力 = 1W終端スタイル = タレット許容差 = ±20%シリーズ = 357高さ = 34.5mm寸法 = 22.23 (Dia.) x 34.5mm温度係数 = ±600ppm/℃22 mm 357シリーズポテンショメータ. Vishayの357シリーズ精密ポテンショメータは一般的にオーディオ用途で使用されます。 357シリーズポテンショメータは、熱可塑樹脂ハウジングとステンレススチール製シャフトを備え、500万回のシャフト回転寿命を誇ります。. 特長と利点:. 導電性ポリマー素子 直線性許容差: ±1 %単独 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V dc 電気的有効回転角度: 340 ° ± 3 ° 動作トルク: 3.68 mNm 取り付けブッシュ: Φ9.5 mm、長さ9.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 5V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ Vishay NTC VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC

    VISHAY(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ 50Ω 6.5W ±5%

    VISHAY
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 6.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = CW005ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±30ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 (Dia.) x 22.22mm長さ = 22.22mm直径 = 7.92mm最大動作温度 = +350℃CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.05W, 50Ω, ±2% VISHAY

    Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.05W, 50Ω, ±2%

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 50Ωパッケージ/ケース = 0402(1005M)許容差 = ±2%定格電力 = 0.05W動作温度 = -55~+155温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.6mm高さ = 0.35mmシリーズ = CHケーススタイル = モールド0402型CHシリーズ (50 GHzマイクロウェーブ抵抗器). SMDフリップチップ エッジトリムブロック抵抗器 純アルミ製(99.5 %) オーム範囲: 10 R → 500R 低い内部リアクタンス(LCを1 × 10 -24 まで低減)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ Vishay NTC, 1kΩ VISHAY

    サーミスタ Vishay NTC, 1kΩ

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 15s抵抗@ 25℃ = 1kΩ許容差 = ±5%アプリケーション = 検出及び制御、産業用及び家庭用電化製品における温度補償、温度測定最大定格電力 = 500mW長さ = 3.3mm奥行き = 3mm高さ = 9mm寸法 = 3.3 x 3 x 9mm最大動作温度 = +125℃Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCLE100E3シリーズラジアルサーミスタは、幅広い温度レンジで優れた精度を発揮するだけでなく、長期にわたって安定した性能を保持します。 NTCLE100E3シリーズの用途には、温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 6.8V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 6.8V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 6.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAY

    Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ

    VISHAY
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay タンタルコンデンサ VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ

    VISHAY
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 4.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 15V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    ¥629~税込¥692~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 33V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 33V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm高さ = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 18V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 55Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 10V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器Vishay, 0.5W, 上面調整 VISHAY

    半固定抵抗器Vishay, 0.5W, 上面調整

    VISHAY
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay パネル取り付け固定レジスタ VISHAY

    Vishay パネル取り付け固定レジスタ

    VISHAY
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ 100Ω 50W ±1% VISHAY

    Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ 100Ω 50W ±1%

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 50W許容差 = ±1%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50ケーススタイル = モールド温度係数 = ±150ppm/℃終端スタイル = ラジアルパッケージ/ケース = TO-220寸法 = 10.4 x 3.2 x 16.2mm長さ = 10.4mm奥行き = 3.2mm高さ = 16.2mmリードピッチ = 5.08mmLTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
  • Vishay 半固定抵抗器 VISHAY

    Vishay 半固定抵抗器

    VISHAY
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ VISHAY

    Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ

    VISHAY
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.28ケース形状モールド高さ(mm)8.28奥行(mm)2.67シリーズZ201定格電力(W)0.6許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±0.2
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    7日以内出荷
    タイプロータリ
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W

    VISHAY
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 6mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = <15Ω最大逆漏れ電流 = <500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 900Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.7mm寸法 = 5.2 x 2.7mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 3.3V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 85Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm寸法 = 3.9 x 1.7 x 1.7mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Cシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 3.3V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 40μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 2.4V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥409税込¥450
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 20mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 100μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 5.6V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm標準電圧温度係数 = 0.05%/Kツェナーダイオード500 mW、BZX55Bシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 20V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 20V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 1μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 3.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 3.7V, 500 mW, 2-Pin DO-35

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 3.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 3%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応