カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- HOYA(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- OM SYSTEM(2)
- イマダ(3)
- オリンパス(3)
- ニトムズ(2)
- プロセク(1)
- ホンダ(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 800V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.3V
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(20個)8日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 高速スイッチング整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 500ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。Vishay Semiconductor 高速リカバリ整流器 1.4 A → 20 A. 業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら