カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ホンダ(219)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • ダイハツ(10)
  • 椿本チエイン(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • YAGEO(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • TDK(4)
  • 三菱電機(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • KEMET(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • 岩崎製作所(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5002k」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 402kΩ ±1%, MRS25000C4023FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 402kΩ ±1%, MRS25000C4023FCT00

    VISHAY
    459税込505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 402kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 82kΩ ±1%, MRS25000C8202FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 82kΩ ±1%, MRS25000C8202FCT00

    VISHAY
    439税込483
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 82kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 62kΩ ±1%, MRS25000C6202FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 62kΩ ±1%, MRS25000C6202FCT00

    VISHAY
    449税込494
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 62kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.6W 12kΩ ±1%, MRS25000C1202FCT00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.6W 12kΩ ±1%, MRS25000C1202FCT00

    VISHAY
    399税込439
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 12kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00502KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00502KA

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11L1V0FLSY00502KA VISHAY

    P11L1V0FLSY00502KA

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00502KL VISHAY

    P11S1V0FLSY00502KL

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 22kΩ ±5%, SFR2500002202JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 22kΩ ±5%, SFR2500002202JA500

    VISHAY
    429税込472
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 22kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 40.2kΩ ±1%, MRS25000C4022FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 40.2kΩ ±1%, MRS25000C4022FCT00

    VISHAY
    429税込472
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 40.2kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(1 kΩ → 95.3 Ω). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 12kΩ ±5%, SFR2500001202JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 12kΩ ±5%, SFR2500001202JA500

    VISHAY
    439税込483
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 12kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 500V dc 1206 (3216M) VJ1206Y102KXEAC VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 500V dc 1206 (3216M) VJ1206Y102KXEAC

    VISHAY
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1nF。電圧 = 500V dc。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.7mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応