カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(149)
  • ニチコン(50)
  • KEMET(49)
  • KYOCERA AVX(25)
  • 日本ケミコン(20)
  • RS PRO(17)
  • フルーク(FLUKE)(10)
  • 京セラ(7)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • ルビコン(6)
  • Asian Brand(5)
  • TDK(3)
  • EPCOS(3)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • MCP(2)
  • 加美電子工業(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • SPG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500v dc 100μf」の検索結果

45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子

    VISHAY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5%

    VISHAY
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C DC-Link。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 3mΩ。寸法 = 57.5 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1.2mm。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,450V dc, MAL215937101E3

    VISHAY
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 x 40mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-79
  • コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入 VISHAY

    コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7104-39
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215099114E3

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 16 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3

    VISHAY
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200mA。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-85
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-84
  • 電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 180μF 500V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishayアルミ電解コンデンサは、超長寿命でスナップイン取り付けに対応しています。小型設計有効寿命:5000時間@105℃>24時間365日、60℃で使用可能最大500Vに対応リプル電流は、類似品より10→30%高くなっていますサイズが標準の製品
    仕様●静電容量:180μF●電圧:500V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6946-98
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,7343-43,293D107X9020E2TE3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 20V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150

    VISHAY
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TR3B107K6R3C0500

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 500mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210119153E3

    VISHAY
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 15000μF, ,100V dc, MAL210619153E3

    VISHAY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 330μF 200V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:330μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-42
  • コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 400V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
  • コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 220μF 250V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥55,980税込¥61,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Vishay アルミ電解コンデンサは、パワーリプルミニチュアスナップインを備えています。 非常に小さい寸法の大型タイプと、青いスリーブで絶縁された円筒型のアルミケースを備えています。産業用及びオーディオシステム、ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及び Switched Mode 電源に広く使用されています。最大500 V 長い有効寿命: 5000時間
    仕様●静電容量:220μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x25mm●長さ:25mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7093-78
  • コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入 VISHAY

    コンデンサ 150μF 450V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥80,980税込¥89,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22x40mm●長さ:40mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7097-80
  • 電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 25V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1500μF 50V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 31mm●長さ:31mm●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7175-29
  • 電解コンデンサ 1000μF 10V dc 1箱 500個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 10V dc 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 18mm●長さ:18mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7173-75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 100個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 4μF 10% 1袋 100個入

    VISHAY
    ¥49,980税込¥54,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6964-15
  • 電解コンデンサ 1000μF 450V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 450V dc

    VISHAY
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    Vishay アルミコンデンサは、モータドライブ、暖房、換気、空調、UPS の蓄電に使用されます。 溶接、X 線装置、マイクログリッドインターフェイス、ソーラーインバータ、風力タービン、パルス電力科学テスト機器など、定格静電容量は 1000 uF、定格電圧は 450 V です。24 時間 365 日、50 ℃ で使用可能ですケースサイズは 50 x 80 mm です。RoHS 準拠(20
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:50 x 80mm●長さ:80mm●直径:50mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7049-04
  • 電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入 VISHAY

    電解コンデンサ 150μF 400V dc 1箱 100個入

    VISHAY
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6947-96
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,200V dc, MAL215942102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,200V dc, MAL215942102E3

    VISHAY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc

    VISHAY
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-17
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215051102E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL214631102E3

    VISHAY
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL215061102E3

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 x 25mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,250V dc, MAL205753102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,250V dc, MAL205753102E3

    VISHAY
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 057シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL211890505E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,10V dc, MAL211890505E3

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 10V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 30mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL213661102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,50V dc, MAL213661102E3

    VISHAY
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 31mm。高さ = 31mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。CEI384-4 / CECC30300. 136シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 非常に低いインピーダンスと低ESR 非常に長い有効寿命: 4000 → 10 000 時間 @ 105 ℃ 非常に高い信頼性 優れたリプル電流性能 ラジアルリード、円筒型アルミケース、圧力逃し弁付き、ブルースリーブで絶縁 充電及び放電防止 用途: 一般産業用の電源(SMPS、DC/DCコンバータ)、EDP、オーディオ / ビデオ、通信、平滑化、フィルタリング及びバッファリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,50V dc, MAL225641103E3

    VISHAY
    ¥41,980税込¥46,178
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入 VISHAY

    電解コンデンサ 1000μF 50V dc 1箱 250個入

    VISHAY
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 x 25mm●長さ:25mm●直径:16mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7172-48