カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Ruby-con(28)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ニチコン(13)
  • 日本ケミコン(9)
  • RS PRO(5)
  • EPCOS(4)
  • KYOCERA AVX(3)
  • ルビコン(2)
  • 東信工業(1)
  • KEMET(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 3300μf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3

    VISHAY
    35,980税込39,578
    1箱(84個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 141mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 3300μF 450V dc VISHAY

    コンデンサ 3300μF 450V dc

    VISHAY
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:55mΩアズワン品番65-6928-42
  • コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入 VISHAY

    コンデンサ 3300μF 450V dc 1袋 16個入

    VISHAY
    219,800税込241,780
    1袋(16個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ、電源汎用小型ねじTerminal有効寿命:5000時間@+85℃効率的な設計ケース入り、最大サイズO90x195mm用途UPS医療用又は産業用パルスシステムの蓄電装置ソーラーインバータ
    仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm●極性あり:極性アズワン品番65-6917-37
  • Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210118333E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 33000μF, ,63V dc, MAL210118333E3

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
    RoHS指令(10物質対応)対応