カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • コンデンサ(2)
    • 汎用ロジック(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 日本ケミコン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • ニチコン(22)
  • RS PRO(14)
  • 東信工業(2)
  • KEMET(52)
  • KYOCERA AVX(26)
  • TDK(9)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • Ruby-con(4)
  • EPCOS(2)
  • 京セラ(1)
  • DFRobot(1)
  • NIC Components(1)
  • Nichicon(1)
  • FLINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 47μf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,450V dc, MAL204317479E3VISHAY
8,998税込9,898
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 38mm高さ = 38mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 44mm等価直列抵抗 = 3.2Ω043 ASH Series. Life expectancy 2000 hours
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,7343-31,593D475X9050D2TE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,7343-31,593D475X9050D2TE3VISHAY
67,980税込74,778
1セット(500個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 600mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = 593D動作温度 Max = +125℃許容差(マイナス) = -10%593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, MAL215371478E3 VISHAYVishay コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, MAL215371478E3VISHAY
929税込1,022
1セット(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5.0 x 5.0 x 5.3mm153 CRVシリーズ. 汎用長寿命SMTコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 47μFVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = 13寿命 = 3000h013 Series. Non solid, low leakage current, low energy consumption and a long life Recommended for general and industrial applications in replacement for tantalum bead capacitorsRoHS指令(10物質対応)対応