カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • KEMET(73)
  • ニチコン(37)
  • MURATA(村田製作所)(31)
  • YAGEO(30)
  • 日本ケミコン(22)
  • RS PRO(16)
  • TDK(14)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • 京セラ(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • AVX(5)
  • 太陽誘電(4)
  • EPCOS(4)
  • LINKMAN(3)
  • ルビコン(2)
  • TRACO POWER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v10μf」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 10μF

    VISHAY
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = 13寿命 = 3000h013 Series. Non solid, low leakage current, low energy consumption and a long life Recommended for general and industrial applications in replacement for tantalum bead capacitorsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 10μF

    VISHAY
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = 116許容差(プラス) = 20%116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10%

    VISHAY
    ¥539税込¥593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%動作温度 Min = -55℃Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-31,293D106X9050D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-31,293D106X9050D2TE3

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 800mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 50V dc 220μF

    VISHAY
    ¥319税込¥351
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 146 RTI許容差 = ±20%146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213831101E3

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 18mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 68μF, ,50V dc, MAL215097111E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 68μF, ,50V dc, MAL215097111E3

    VISHAY
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 68μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 x 8 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL213661101E3

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL215097101E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214651101E3

    VISHAY
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 5mm。自動車規格 = AEC-Q200mA。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3

    VISHAY
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3

    VISHAY
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
    仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 24.4μFアズワン品番65-7079-42
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
    仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 1000個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-84
  • 電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入 VISHAY

    電解コンデンサ 100μF 50V dc 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 x 12mm●長さ:12mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-7174-85
関連キーワード
450v 180μf特集